項目 | 特種氣體調節器 |
主體材料 | 化學鍍鎳黃銅棒料 |
CGA連接入口 | CGA320 |
體積係數 | 0.210 |
傳送 | 50 PSI |
輸送壓力範圍 | 50 |
膜片材質 | 氯丁橡膠 |
煤氣服務 | 惰性,非腐蝕性 |
規格尺寸 | 2-1 / 2“ |
表壓 | 0-60 psi |
入口連接 | CGA-320 |
入口量規 | 0-4,000 |
最高 入口壓力 | 3500 PSI |
出口連接 | 1/4“ MNPT |
總長度 | 4.75“ |
調節器容量 | 重型 |
實習 | Single |
供給壓力表 | 4000 PSI |
類別 | 一般用途 |
船重(kg) | 2.57 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 23.88 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 膜片材質 | 身體直徑 | 主體材料 | 煤氣服務 | 表壓 | 入口連接 | 入口量規 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824-0009 | 特種氣體調節器 | - | 2.5“ | 鍍鎳 | 非腐蝕性惰性 | 0-1500 psi | CGA-580 | 10,000 PSI | 新台幣43,511元 | |
825-0009 | 特種氣體調節器 | - | 2.5“ | 鍍鎳 | 非腐蝕性惰性 | 0-4000 psi | CGA-580 | 10,000 PSI | 新台幣42,029元 | |
826-0009 | 特種氣體調節器 | - | 2.5“ | 鍍鎳 | 非腐蝕性惰性 | 0-6000 psi | CGA-580 | 10,000 PSI | 新台幣41,321元 | |
210-4102 | 高純度氣體調節器 | 不銹鋼 | 2" | 黃銅 | 二氧化碳 | 30英寸汞柱到0至30 PSIG | CGA-320 | 0至4000 psi | 新台幣24,596元 | |
213-4102 | 高純度氣體調節器 | 不銹鋼 | 2" | 黃銅 | 二氧化碳 | 0至200 PSIG | CGA-320 | 0至4000 psi | 新台幣24,476元 | |
210-4106 | 高純度氣體調節器 | 不銹鋼 | 2" | 黃銅 | 氫 | 30英寸汞柱到0至30 PSIG | CGA-350 | 0至4000 psi | 新台幣24,613元 | |
213-4106 | 高純度氣體調節器 | 不銹鋼 | 2" | 黃銅 | 氫 | 0至200 PSIG | CGA-350 | 0至4000 psi | 新台幣22,319元 |