項目 | 氣體調節器 |
身體直徑 | 2" |
主體材料 | 堅固的黃銅 |
CGA連接入口 | 520 |
CGA連接插座 | 9 / 16-18 LH B |
氣瓶 | 乙炔 |
傳送 | 15 PSI |
輸送壓力範圍 | 15 PSI |
膜片材質 | 氯丁橡膠 |
煤氣服務 | 乙炔 |
規格尺寸 | 2" |
表壓 | 30 |
入口連接 | CGA-520 |
入口量規 | 400 PSI |
最高 入口壓力 | 400 PSI |
出口連接 | 9/16“ -18 LH B |
總長度 | 4.75“ |
調節器容量 | 中等責任 |
實習 | Single |
供給壓力表 | 400 PSI |
類別 | 單級 |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 44.2 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 入口量規 | CGA連接入口 | CGA連接插座 | 最高 入口壓力 | 出口連接 | 總長度 | 實習 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15-300 | 4000 PSI | 300 | 9 / 16-18 LH B | 400 PSI | 9/16“ -18 LH B | 4.75“ | Single | 單級 | 新台幣10,316元 | ||
30-15-200 | 400 PSI | 200 | 9 / 16-18 LH B | 400 PSI | 9/16“ -18 LH B | 4.75“ | Single | 單級 | 新台幣11,509元 | ||
30-50-510 | 400 PSI | 510 | 9 / 16-18 LH B | 400 PSI | 9/16“ -18 LH B | 4.75“ | Single | 單級 | 新台幣10,231元 | ||
30-150-580 | 4000 PSI | 580 | 內部5 / 8-18 RH | 3500 PSI | 5/8“ -18 RH內部 | 4.75“ | Single | 單級 | 新台幣10,355元 | ||
30-100-350 | 4000 PSI | 350 | 9 / 16-18 LH B | 3500 PSI | 9/16“ -18 LH B | 4.75“ | Single | 單級 | 新台幣10,453元 | ||
30-450-580 | 4000 PSI | 580 | 7/16“ -20天賦 | 3500 PSI | 7/16“ -20喇叭形 | 4.75“ | Single | 單級 | 新台幣10,683元 | ||
35-125-540 | 4000 PSI | 540 | B CGA023 9 / 16-18RH | 3000 PSI | 9/16“ -18相對 | 7.5“ | 二 | 兩階段 | 新台幣22,250元 |