鎢極惰性氣體保護 (TIG) 焊接是一種通過非消耗性鎢電極產生焊縫的電弧焊接工藝。 它是連接不銹鋼、鋁、鎳和銅合金、鈷和鈦等金屬的理想選擇。 Miller Weldcraft 的 TIG 焊槍 WP 17 是一款風冷焊槍,旨在提供最大的舒適度。 它由最優質的銅合金製成,非常適合 250A 以下的焊接。 這款手電筒非常適合便攜式應用,因為它不需要笨重的水冷卻器。
功能
- Miller Weldcraft TIG Torch WP 17 採用 Diamond Grip 頭部設計,帶有符合人體工程學的拇指和手指接觸點,可提供更舒適的抓握並減少操作員疲勞。
- 這款手電筒有一個靈活的頸部,可以進入難以觸及的區域。
- 棱紋手柄和割炬設計提供涼爽的操作並減少停機時間。
- A-150 系列 TIG 焊炬 WP 17 使用 Weldcraft 10N 系列易損件。
兼容配件:
- 電源包:它們為 Miller Weldcraft TIG 焊槍提供交流或直流電源和惰性氣體供應。
- 鎢電極封裝:它們連接在 Miller Weldcraft TIG 焊槍上,用於在自身和工件之間形成焊接電弧。
- 腳/指尖控制:它們非常適合控制 Miller Weldcraft TIG 焊槍的電流供應。
經常問的問題:
問:交流和直流供電的 TIG 焊炬使用哪些材料?
A. 交流供電的 TIG 焊槍通常用於焊接鋁和鎂等有色金屬,而直流供電的 Miller Weldcraft TIG 焊槍適用於焊接鋼和不銹鋼等黑色合金。
問:TIG 或 MIG 焊接哪個更好?
A. TIG 焊縫更適合薄金屬和小型項目,因為它們可以產生精確和乾淨的焊縫。 MIG 焊接非常適合需要長時間連續運行的厚金屬大型項目。