項目 | 閘閥 |
主體材料 | 青銅 |
閥蓋樣式 | 螺紋的 |
課程 | 類150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
處理材料 | 可鍛鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 1 13機構/ 16“ |
最高 流體溫度 | 406學位F. |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
最高 水壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
閥桿材料 | 青銅 |
入口中心的頂部 | 1-13 / 16“ |
閥桿類型 | 升起 |
楔形材料 | 青銅 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 56.64 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8481801060 |
原產地 | US |
型號 | 最高 水壓力 | 閥蓋樣式 | 課程 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 閥桿類型 | 處理材料 | 手柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1140 - 14 | 300 PSI | 螺紋的 | 類150 | 1機構/ 4“ | 3.625“ | 非上升 | 可鍛鐵 | 方向盤 | 新台幣2,582元 | |
1140 - 38 | 300 PSI | 螺紋的 | 類150 | 3機構/ 8“ | 3.625“ | 非上升 | 可鍛鐵 | 方向盤 | 新台幣2,582元 | |
1140 - 12 | 300 PSI | 螺紋的 | 類150 | 1機構/ 2“ | 3.625“ | 非上升 | 可鍛鐵 | 方向盤 | 新台幣2,673元 | |
1140 - 34 | 300 PSI | 螺紋的 | 類150 | 3機構/ 4“ | 4.375“ | 非上升 | 可鍛鐵 | 方向盤 | 新台幣2,900元 | |
1140 - 100 | 300 PSI | 螺紋的 | 類150 | 1" | 5" | 非上升 | 可鍛鐵 | 方向盤 | 新台幣3,805元 | |
1140 - 114 | 300 PSI | 螺紋的 | 類150 | 1.25“ | 5-5 / 16“ | 非上升 | 可鍛鐵 | 方向盤 | 新台幣5,074元 | |
1140 - 112 | 300 PSI | 螺紋的 | 類150 | 1.5“ | 6-11 / 32“ | 非上升 | 可鍛鐵 | 方向盤 | 新台幣6,343元 |