扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MILWAUKEE VALVE 1176 - 12 閘閥 200 1/2 英吋 | AD7RRZ 4GCE2

MILWAUKEE VALVE 1176-12型200 1/2英寸閘閥

有現貨
貨號:AD7RRZ 型號:1176 - 12交叉參考:4GCE2

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,775 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目閘閥
主體材料青銅
閥蓋樣式工會
課程類200
連接類型核不擴散條約
處理材料可鍛鐵
手柄類型方向盤
入口到出口長度2.25“
最高 流體溫度550學位F.
最高 蒸汽壓力200 PSI
最高 水壓力400 PSI
管道尺寸1機構/ 2“
閥桿材料青銅
入口中心的頂部4-5 / 16“
閥桿類型非上升
楔形材料青銅

送貨信息:

船重(kg) 0.65
船高(厘米)6.35
船長(厘米)12.95
船寬(厘米)6.35
HS代碼8481801060
原產地US

產品型號

產品型號最高 水壓力閥蓋樣式課程管道尺寸入口中心的頂部閥桿類型處理材料手柄類型價錢
MILWAUKEE VALVE 1140 - 14 閘閥 150 1/4 英吋 Fnpt | 級AB3ZHT 1WEB9 1140 - 14300 PSI螺紋的類1501機構/ 4“3.625“非上升可鍛鐵方向盤新台幣2,582元
MILWAUKEE VALVE 1140 - 38 閘閥 150 級 3/8 英吋 Fnpt | AB3朱1WEC1 1140 - 38300 PSI螺紋的類1503機構/ 8“3.625“非上升可鍛鐵方向盤新台幣2,582元
MILWAUKEE VALVE 1140 - 12 閘閥 150 1/2 英吋青銅 | AB3ZHV 1WEC2 1140 - 12300 PSI螺紋的類1501機構/ 2“3.625“非上升可鍛鐵方向盤新台幣2,673元
MILWAUKEE VALVE 1140 - 34 閘閥 150 級 3/4 英吋青銅 | AB3ZHW 1WEC3 1140 - 34300 PSI螺紋的類1503機構/ 4“4.375“非上升可鍛鐵方向盤新台幣2,900元
MILWAUKEE VALVE 1140 - 100 閘閥 150 級 1 英吋青銅 | AB3ZHX 1WEC4 1140 - 100300 PSI螺紋的類1501"5"非上升可鍛鐵方向盤新台幣3,805元
MILWAUKEE VALVE 1140 - 114 閘閥 150 級 1-1/4 英吋青銅 | AB3ZHY 1WEC5 1140 - 114300 PSI螺紋的類1501.25“5-5 / 16“非上升可鍛鐵方向盤新台幣5,074元
MILWAUKEE VALVE 1140 - 112 閘閥 150 級 1-1/2 英吋青銅 | AB3ZHZ 1WEC6 1140 - 112300 PSI螺紋的類1501.5“6-11 / 32“非上升可鍛鐵方向盤新台幣6,343元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MILWAUKEE VALVE 1176-12型200 1/2英寸閘閥
新台幣5,775元 /單元