扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MILWAUKEE VALVE 1182 - 114 閘閥 300 級 1-1/4 英吋 | AE4DRA 5JMA2

MILWAUKEE VALVE 1182-114 300型閘閥1-1 / 4英寸

有現貨
貨號:AE4DRA 型號:1182 - 114交叉參考:5JMA2

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,058 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目閘閥
主體材料青銅
閥蓋樣式工會
課程類300
連接類型核不擴散條約
處理材料可鍛鐵
手柄類型方向盤
入口到出口長度8 9機構/ 16“
最高 流體溫度550學位F.
最高 蒸汽壓力300 PSI
最高 水壓力600 PSI
管道尺寸1.25“
閥桿材料青銅
入口中心的頂部3.375“
閥桿類型升起
楔形材料青銅

送貨信息:

船重(kg) 2.09
船高(厘米)11.18
船長(厘米)52.58
船寬(厘米)26.42
HS代碼8481801060
原產地US

產品型號

產品型號課程入口到出口長度最高 蒸汽壓力最高 水壓力管道尺寸入口中心的頂部閥桿類型價錢
MILWAUKEE VALVE 1186 - 14 閘閥 300 1/4 英吋 | AB3ZJD 1週三1 1186 - 14類3001 13機構/ 16“300 PSI1000 PSI1機構/ 4“4.125“非上升新台幣6,207元
MILWAUKEE VALVE 1186 - 38 閘閥 300 級 3/8 英吋 Fnpt | AB3ZJE 1WED2 1186 - 38類3001.875“300 PSI1000 PSI3機構/ 8“4.125“非上升新台幣6,207元
MILWAUKEE VALVE 1186 - 12 閘閥 300 級 1/2 英吋 Fnpt | AB3ZJF 1週三3 1186 - 12類3002.25“300 PSI1000 PSI1機構/ 2“4-5 / 16“非上升新台幣5,980元
MILWAUKEE VALVE 1186 - 34 閘閥 300 級 3/4 英吋 | AB3ZJG 1WED4 1186 - 34類3002.5“300 PSI1000 PSI3機構/ 4“4-9 / 16“非上升新台幣7,158元
MILWAUKEE VALVE 1186 - 100 閘閥 300 級 1 英吋 | AB3ZJH 1WED5 1186 - 100類3003"300 PSI1000 PSI1"5.187“非上升新台幣9,923元
MILWAUKEE VALVE 1186 - 114 閘閥 300 級 1-1/4 英吋 Fnpt | AB3ZJJ 1WED6 1186 - 114類3003.375“300 PSI1000 PSI1.25“5-15 / 16“非上升新台幣13,660元
MILWAUKEE VALVE 1186 - 112 閘閥 300 級 1-1/2 英吋 Fnpt | AB3ZJK 1WED7 1186 - 112類3003.5“300 PSI1000 PSI1.5“6.375“非上升新台幣16,584元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MILWAUKEE VALVE 1182-114 300型閘閥1-1 / 4英寸
新台幣10,058元 /單元