扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MILWAUKEE VALVE 1184-34閘閥,青銅,上升閥桿,3/4英寸閥門尺寸

有現貨
貨號:CE2HYQ 型號:1184 - 34

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$40,177 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目閘閥

送貨信息:

船重(kg) 1.04
原產地US

產品型號

產品型號閥桿材料主體材料連接類型入口中心的頂部楔形材料處理材料入口到出口長度項目價錢
MILWAUKEE VALVE 2885-M 4 閘閥 125 級 4 英寸鑄鐵 | AA9YHB 1JGL2 2885​​-M 4黃銅鑄鐵法蘭式,帶 (8) 個螺栓孔23-45 / 64“鑄鐵鑄鐵9"閘閥新台幣30,353元
MILWAUKEE VALVE 5551-002 4" 閘閥 4 英寸法蘭 180 華氏度 | AD7YBW 4HCK7 5551-002 4"青銅鋁製帶青銅飾邊輪緣14.5“青銅5.375“閘閥新台幣40,086元
MILWAUKEE VALVE P902 - 34 閘閥,青銅,雙瓣,3/4 英寸閥門尺寸 | CE2HUP P902 - 34-------閘閥新台幣105,597元
MILWAUKEE VALVE P902 - 114 閘閥,青銅,雙瓣,1 1/4 英寸閥門尺寸 | CE2HUQ P902 - 114-------閘閥新台幣124,075元
MILWAUKEE VALVE 105B - 12 閘閥,青銅,暗桿,1/2 英寸閥門尺寸 | CE2HUU 105B - 12-------閘閥新台幣10,510元
MILWAUKEE VALVE 105B - 100 閘閥,青銅,暗桿,1 英寸閥門尺寸 | CE2HUV 105B - 100-------閘閥新台幣15,014元
MILWAUKEE VALVE 105B - 114 閘閥,青銅,暗桿,1 1/4 英寸閥門尺寸 | CE2HUW 105B - 114-------閘閥新台幣21,866元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MILWAUKEE VALVE 1184-34閘閥,青銅,上升閥桿,3/4英寸閥門尺寸
新台幣40,177元 /單元