項目 | 截止閥 |
主體材料 | 青銅 |
閥蓋樣式 | 工會 |
課程 | 類125 |
連接類型 | 插座 |
處理材料 | 可鍛鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 1 13機構/ 16“ |
最高 流體溫度 | 406學位F. |
最高 蒸汽壓力 | 125 PSI |
最高 水壓力 | 200 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
閥桿材料 | 青銅 |
入口中心的頂部 | 3.187“ |
閥桿類型 | 升起 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 39.88 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8481801070 |
原產地 | US |
型號 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
1502 - 112 | 3 11機構/ 16“ | 1.5“ | 5.625“ | 新台幣9,570元 | |
1502 2“ | 4.437“ | 2" | 6-11 / 16“ | 新台幣13,856元 | |
1502.5 | 2 5機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 3.75“ | 新台幣2,990元 | |
1502.75 | 2 35機構/ 64“ | 3機構/ 4“ | 4" | 新台幣4,169元 | |
1502 1 | 2 15機構/ 16“ | 1" | 4.375“ | 新台幣5,437元 | |
1502 - 114 | 3.375“ | 1.25“ | 5.125“ | 新台幣7,716元 |