項目 | 球閥 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 鎖桿 |
最大。 壓力 | 600磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 2" |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 0度至400度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 23.88 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | CN |
型號 | 處理材料 | 手柄類型 | 管道尺寸 | 閥桿材料 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BA-475BMS 1/4 | 鍍鋅鋼 | 槓桿 | 1機構/ 4“ | PTFE | 0度至350度F | 新台幣906元 | |
BA-475BMS 3/8 | 鍍鋅鋼 | 槓桿 | 3機構/ 8“ | PTFE | 0度至350度F | 新台幣892元 | |
BA-475BMS 1/2 | 鍍鋅鋼 | 槓桿 | 1機構/ 2“ | PTFE | 0度至350度F | 新台幣912元 | |
BA-475BMS 3/4 | 鍍鋅鋼 | 槓桿 | 3機構/ 4“ | PTFE | 0度至350度F | 新台幣1,213元 | |
BA-475BMS 1個 | 鍍鋅鋼 | 槓桿 | 1" | PTFE | 0度至350度F | 新台幣1,858元 | |
BA-475BMS 1 1/4 | 鍍鋅鋼 | 槓桿 | 1.25“ | PTFE | 0度至350度F | 新台幣2,686元 | |
BA-475BMS 1 1/2 | 鍍鋅鋼 | 槓桿 | 1.5“ | PTFE | 0度至350度F | 新台幣3,198元 |