項目 | 閘閥 |
主體材料 | 鑄鐵 |
課程 | 類125 |
連接類型 | 輪緣 |
處理材料 | 鑄鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 10.5“ |
最高 流體溫度 | 353學位F. |
最高 蒸汽壓力 | 125 PSI |
最高 水壓力 | 200 PSI |
管道尺寸 | 6" |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 23.125“ |
閥桿類型 | 非上升 |
楔形材料 | 鑄鐵 |
船重(kg) | 85.5 |
船高(厘米) | 50.29 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 82.55 |
HS代碼 | 8481803010 |
原產地 | CN |
型號 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 閥桿材料 | 入口中心的頂部 | 閥桿類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2885-M 2 | 7" | 2" | 黃銅 | 14-45 / 64“ | 升起 | 新台幣18,065元 | |
2885-M-212 | 7.5“ | 2.5“ | 黃銅 | 16.5“ | 升起 | 新台幣18,668元 | |
2885-M 3 | 8" | 3" | 黃銅 | 18.593 | 升起 | 新台幣20,824元 | |
2885-M 5 | 10“ | 5" | 黃銅 | 28-19 / 64“ | 升起 | 新台幣50,100元 | |
2885-M 6 | 10.5“ | 6" | 黃銅 | 32-13 / 32“ | 升起 | 新台幣50,100元 | |
2885-M 8 | 11.5“ | 8" | 黃銅 | 39-29 / 32“ | 升起 | 新台幣87,955元 | |
2882-M 2“ | 7" | 2" | 黃銅 | 12“ | 非上升 | 新台幣17,547元 |