項目 | 截止閥 |
主體材料 | 青銅 |
閥蓋樣式 | 工會 |
課程 | 類200 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
處理材料 | 可鍛鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 3.875“ |
最高 流體溫度 | 550學位F. |
最高 蒸汽壓力 | 200 PSI |
最高 水壓力 | 400 PSI |
管道尺寸 | 1.25“ |
閥桿材料 | 青銅 |
入口中心的頂部 | 7" |
UPC | 697988290792 |
閥桿類型 | 升起 |
船重(kg) | 2.39 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8481801070 |
原產地 | US |
型號 | 入口中心的頂部 | 閥蓋樣式 | 課程 | 入口到出口長度 | 最高 流體溫度 | 最高 蒸汽壓力 | 最高 水壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 - 18 | 3-1 / 16“ | 工會 | 類125 | 1.625“ | 406學位F. | 125 PSI | 200 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣2,900元 | |
502 - 14 | 3-1 / 16“ | 工會 | 類125 | 1.625“ | 406學位F. | 125 PSI | 200 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣2,900元 | |
502 - 38 | 3.187“ | 工會 | 類125 | 1 13機構/ 16“ | 406學位F. | 125 PSI | 200 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣2,900元 | |
502 - 12 | 3.625“ | 工會 | 類125 | 2 5機構/ 16“ | 406學位F. | 125 PSI | 200 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣3,142元 | |
502 - 34 | 3-15 / 16“ | 工會 | 類125 | 2 9機構/ 16“ | 406學位F. | 125 PSI | 200 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣3,988元 | |
502 1 | 3.375“ | 工會 | 類125 | 2 15機構/ 16“ | 406學位F. | 125 PSI | 200 PSI | 1" | 新台幣4,832元 | |
502 - 114 | 5.187“ | 工會 | 類125 | 3.375“ | 406學位F. | 125 PSI | 200 PSI | 1.25“ | 新台幣6,379元 |