扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MILWAUKEE VALVE 582 - 114 角式截止閥 300 級 1-1/4 英吋 | AE4DKY 5JLY4

MILWAUKEE VALVE 582-114角截止閥Class 300 1-1 / 4 Inch

有現貨
貨號:AE4DKY 型號:582 - 114交叉參考:5JLY4

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$14,892 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目角截止閥
主體材料青銅
閥蓋樣式工會
課程類300
連接類型核不擴散條約
處理材料可鍛鐵
手柄類型方向盤
入口到出口長度6.875“
最高 流體溫度550學位F.
最高 蒸汽壓力300 PSI
最高 水壓力600 PSI
管道尺寸1.25“
閥桿材料青銅
入口中心的頂部2-1 / 16“

送貨信息:

船重(kg) 2.32
船高(厘米)10.67
船長(厘米)44.45
船寬(厘米)32.26
HS代碼8481801070
原產地US

產品型號

產品型號課程入口到出口長度最高 流體溫度最高 蒸汽壓力最高 水壓力管道尺寸入口中心的頂部價錢
MILWAUKEE VALVE 504 - 14 角式截止閥 125 1/4 英吋 Fnpt | 級AA9YJQ 1JLE8 504 - 14類1253機構/ 4“353學位F.300 PSI600 PSI1機構/ 4“3-1 / 16“新台幣3,395元
MILWAUKEE VALVE 504 - 38 角式截止閥 125 級 3/8 英吋 Fnpt | AA9YJR 1JLE9 504 - 38類12529機構/ 32“353學位F.125 PSI200 PSI3機構/ 8“3.187“新台幣3,711元
MILWAUKEE VALVE 504 - 12 角截止閥 125 1/2 英吋 Fnpt | 級AA9YJT 1JLF1 504 - 12類1251"353學位F.125 PSI200 PSI1機構/ 2“3.625“新台幣3,438元
MILWAUKEE VALVE 504 - 34 角截止閥 125 3/4 英吋 Fnpt | 級AA9YJU 1JLF2 504 - 34類1251.25“353學位F.125 PSI200 PSI3機構/ 4“3-15 / 16“新台幣4,754元
MILWAUKEE VALVE 504 1 角式截止閥 125 級 1 英寸 Fnpt | AA9YJV 1JLF3 504 1類1251.437“353學位F.125 PSI200 PSI1"4.375“新台幣6,258元
MILWAUKEE VALVE 504 - 114 角式截止閥 125 級 1-1/4 英吋 | AA9YJW 1JLF4 504 - 114類1251 11機構/ 16“353學位F.125 PSI200 PSI1.25“5.187“新台幣9,168元
MILWAUKEE VALVE 504 - 112 角式截止閥 125 級 1-1/2 英吋 | AA9YJX 1JLF5 504 - 112類1251 13機構/ 16“353學位F.125 PSI200 PSI1.5“5.75“新台幣10,671元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MILWAUKEE VALVE 582-114角截止閥Class 300 1-1 / 4 Inch
新台幣14,892元 /單元