項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 青銅 |
手柄類型 | 齒輪操作 |
最高 水壓力 | 175 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | 30至275度F |
UPC | 697988118843 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8481801090 |
原產地 | US |
型號 | 手柄類型 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
BB2-100 1/4 | 槓桿 | 1機構/ 4“ | 30至275度F | 新台幣1,275元 | |
BB2-100 3/8 | 槓桿 | 3機構/ 8“ | 30至275度F | 新台幣1,552元 | |
BB2-100 3/4 | 齒輪操作 | 3機構/ 4“ | 30至275度F | 新台幣1,115元 | |
BB2-100 1個 | 齒輪操作 | 1" | 30至275度F | 新台幣1,502元 | |
BB2-100 1 1/4 | 槓桿 | 1.25“ | 30至275度F | 新台幣2,379元 | |
BB2-100 1 1/2 | 齒輪操作 | 1.5“ | 30至275度F | 新台幣3,005元 | |
BB2-100 2個 | 齒輪操作 | 2" | 30至275度F | 新台幣3,432元 |