項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 碳素鋼 |
螺栓圓直徑 | 7.5“ |
碟片材質 | 316不銹鋼 |
手柄類型 | 槓桿 |
內膽材質 | 聚四氟乙烯 |
吊耳dia。 | 5 / 8-11 |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
最高 水壓力 | 150 PSI |
螺栓孔數 | 8 |
管道尺寸 | 4" |
次數 | 七月 |
溫度。 範圍 | -20至400度F |
船重(kg) | 11.68 |
船高(厘米) | 35.81 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8481803075 |
原產地 | CN |
型號 | 管道尺寸 | 主體材料 | 螺栓圓直徑 | 溫度。 範圍 | 碟片材質 | 手柄類型 | 內膽材質 | 最高 水壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL223E 2 | 2" | 鑄鐵 | 4.75“ | -30至250度F | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 200 PSI | 新台幣6,590元 | |
CL223E 2 1/2 | 2.5“ | 鑄鐵 | 5.5“ | -30至250度F | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 200 PSI | 新台幣6,811元 | |
CL223E 3 | 3" | 鑄鐵 | 6" | -30至250度F | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 200 PSI | 新台幣7,334元 | |
CL223E 4 | 4" | 鑄鐵 | 7.5“ | -30至250度F | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 200 PSI | 新台幣9,748元 | |
CL223E 5 | 5" | 鑄鐵 | 8.5“ | -30至250度F | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 200 PSI | 新台幣12,857元 | |
CL223E 6 | 6" | 鑄鐵 | 9.5“ | -30至250度F | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 200 PSI | 新台幣13,942元 | |
CL223E 8 | 8" | 鑄鐵 | 11.75“ | -30至250度F | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 200 PSI | 新台幣21,099元 |