項目 | 氣動蝶閥 |
行動 | 雙動 |
進氣壓力 | 80 PSI |
主體材料 | 青銅 |
最高 水壓力 | 175 PSI |
管道尺寸 | 1.25“ |
座椅材質 | Viton(R) |
船重(kg) | 2.59 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |
型號 | 行動 | 主體材料 | 螺栓圓直徑 | 最高 水壓力 | 螺栓孔數 | 管道尺寸 | 座椅材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA23E D 2 | 雙動 | 鑄鐵 | 4.75“ | 150 PSI | 4 | 2" | EPDM | 新台幣21,840元 | |
GLA23E D212 | 雙動 | 鑄鐵 | 5.5“ | 150 PSI | 4 | 2.5“ | EPDM | 新台幣22,919元 | |
GLA23E D 3 | 雙動 | 鑄鐵 | 6" | 150 PSI | 4 | 3" | EPDM | 新台幣22,929元 | |
GLA23E D 4 | 雙動 | 鑄鐵 | 7.5“ | 150 PSI | 8 | 4" | EPDM | 新台幣27,844元 | |
GLA23E D 5 | 雙動 | 鑄鐵 | 8.5“ | 150 PSI | 8 | 5" | EPDM | 新台幣38,437元 | |
GLA23E D 6 | 雙動 | 鑄鐵 | 9.5“ | 150 PSI | 8 | 6" | EPDM | 新台幣39,635元 | |
GLA23E D 8 | 雙動 | 鑄鐵 | 11.75“ | 150 PSI | 8 | 8" | EPDM | 新台幣70,919元 |