項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 球墨鑄鐵 |
螺栓圓直徑 | 6" |
碟片材質 | 鋁/青銅 |
手柄類型 | 槓桿 |
內膽材質 | EPDM |
吊耳dia。 | 5 / 8-11 |
最高 水壓力 | 200 PSI |
螺栓孔數 | 2 |
管道尺寸 | 3" |
次數 | 晶圓 |
溫度。 範圍 | -30至250度F |
船重(kg) | 4.65 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8481803030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 主體材料 | 螺栓圓直徑 | 碟片材質 | 手柄類型 | 內膽材質 | 螺栓孔數 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW222B 8 | 10至180度F | 鑄鐵 | 11.75“ | 鍍鎳球墨鑄鐵 | 槓桿 | 良好 | 2 | 8" | 新台幣24,378元 | ||
MW322B 8 | 10至180度F | 鑄鐵 | 11.75“ | 鍍鎳球墨鑄鐵 | 槓桿 | 良好 | 2 | 8" | 新台幣34,594元 | ||
MW222V 8 | -20至300度F | 鑄鐵 | 11.75“ | 鍍鎳球墨鑄鐵 | 槓桿 | 維通 | 2 | 8" | 新台幣49,430元 | ||
MW322V 8 | -20至300度F | 鑄鐵 | 11.75“ | 鍍鎳球墨鑄鐵 | 槓桿 | 維通 | 2 | 8" | 新台幣61,795元 | ||
MW-233E 8 | -30至250度F | 球墨鑄鐵 | 11.75“ | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 2 | 8" | 新台幣26,611元 | ||
MW-233E 2 | -30至250度F | 球墨鑄鐵 | 4.75“ | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 2 | 2" | 新台幣7,230元 | ||
MW-233E 2/12 | -30至250度F | 球墨鑄鐵 | 5.5“ | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 2 | 2.5“ | 新台幣7,741元 |