項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 鑄鐵 |
螺栓圓直徑 | 9.5“ |
碟片材質 | 鍍鎳球墨鑄鐵 |
手柄類型 | 槓桿 |
內膽材質 | 維通 |
吊耳dia。 | 3 / 4-10 |
最高 水壓力 | 200 PSI |
螺栓孔數 | 2 |
管道尺寸 | 6" |
次數 | 晶圓 |
溫度。 範圍 | -20至300度F |
船重(kg) | 9.66 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 37.85 |
船寬(厘米) | 27.69 |
HS代碼 | 8481803030 |
原產地 | CN |
型號 | 螺栓圓直徑 | 碟片材質 | 手柄類型 | 內膽材質 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW223E 2 | 4.75“ | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 2" | -30至250度F | 新台幣5,804元 | |
CW223E 2 1/2 | 5.5“ | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 2.5“ | -30至250度F | 新台幣5,902元 | |
CW223E 3 | 6" | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 3" | -30至250度F | 新台幣6,667元 | |
CW223E 4 | 7.5“ | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 4" | -30至250度F | 新台幣7,541元 | |
CW223E 5 | 8.5“ | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 5" | -30至250度F | 新台幣10,958元 | |
CW223E 6 | 9.5“ | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 6" | -30至250度F | 新台幣12,965元 | |
CW323E 6 | 9.5“ | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 6" | -30至250度F | 新台幣19,258元 |