得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 鋁 |
螺栓圓直徑 | 3.75“ |
碟片材質 | 鍍鎳球墨鑄鐵 |
手柄類型 | 槓桿 |
內膽材質 | EPDM |
最高 水壓力 | 30 PSI |
螺栓孔數 | 6 |
管道尺寸 | 2" |
次數 | 晶圓 |
溫度。 範圍 | 0至180度F |
船重(kg) | 1.6 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 20.7 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 主體材料 | 螺栓圓直徑 | 溫度。 範圍 | 碟片材質 | 手柄類型 | 內膽材質 | 最高 水壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW223E 8 | 8" | 鑄鐵 | 11.75“ | -30至250度F | 鋁/青銅 | 槓桿 | EPDM | 200 PSI | 新台幣24,035元 | ||
CW323E 8 | 8" | 鑄鐵 | 11.75“ | -30至250度F | 鋁/青銅 | 齒輪操作 | EPDM | 200 PSI | 新台幣27,069元 | ||
P2855E 3“ | 3" | 鋁 | 4.875“ | 0至180度F | 鍍鎳球墨鑄鐵 | 槓桿 | EPDM | 30 PSI | 新台幣12,886元 | ||
P2855E 4“ | 4" | 鋁 | 5.875“ | 0至180度F | 鍍鎳球墨鑄鐵 | 齒輪操作 | EPDM | 30 PSI | 新台幣17,115元 | ||
P2855E 5“ | 5" | 鋁 | 7" | 0至180度F | 鍍鎳球墨鑄鐵 | 齒輪操作 | EPDM | 30 PSI | 新台幣23,522元 | ||
P2855E 6“ | 6" | 鋁 | 8.13“ | 0至180度F | 鍍鎳球墨鑄鐵 | 槓桿 | EPDM | 30 PSI | 新台幣26,980元 | ||
P2855H 2“ | 2" | 鋁 | 3.75“ | 0至180度F | 鍍鎳球墨鑄鐵 | 槓桿 | 水d素 | 30 PSI | 新台幣9,735元 |