得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 旋啟式止回閥 |
進水口蓋 | 1-17 / 32“ |
連接類型 | 螺紋的 |
開裂壓力 | 0.5 PSI |
總長: | 2.125“ |
材料 | 低鉛黃銅 |
最高 溫度 | 150學位F. |
安裝位置 | 多位置 |
總高度 | 2 3機構/ 32“ |
座椅材質 | 金屬 |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | CN |
型號 | 安裝位置 | 連接類型 | 開裂壓力 | 總高度 | 密封材料 | 座椅材質 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP0967000034 | 多位置 | 螺紋的 | 0.6 PSI | 2 19機構/ 64“ | - | 金屬 | 3機構/ 4“ | 1.25“ | 新台幣3,562元 | |
UP0967000100 | 多位置 | 螺紋的 | 0.7 PSI | 2.593 | - | 金屬 | 1" | 1.5“ | 新台幣3,924元 | |
UP0967000114 | 多位置 | 螺紋的 | 0.8 PSI | 2 29機構/ 32“ | - | 金屬 | 1.25“ | 1.75“ | 新台幣5,325元 | |
UP0967000112 | 多位置 | 螺紋的 | 0.9 PSI | 3 19機構/ 64“ | - | 金屬 | 1.5“ | 2" | 新台幣6,430元 | |
UP0967000200 | 多位置 | 螺紋的 | 0.10 PSI | 3 27機構/ 32“ | - | 金屬 | 2" | 2.5“ | 新台幣9,237元 | |
UP0968000012 | 多位置 | 焊接 | 0.11 PSI | 2 3機構/ 32“ | - | 金屬 | 1機構/ 2“ | 1" | 新台幣2,828元 | |
UP0968000034 | 多位置 | 焊接 | 0.12 PSI | 2 19機構/ 64“ | - | 金屬 | 3機構/ 4“ | 1.25“ | 新台幣3,001元 |