項目 | 閘閥 |
主體材料 | 青銅 |
閥蓋樣式 | 螺紋的 |
連接類型 | 焊接 |
處理材料 | 可鍛鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 4 5機構/ 16“ |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
最高 水壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 2" |
閥桿材料 | 青銅 |
入口中心的頂部 | 7.437“ |
閥桿類型 | 非上升 |
楔形材料 | 青銅 |
船重(kg) | 2.72 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 23.88 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481801060 |
原產地 | US |
型號 | 課程 | 入口到出口長度 | 最高 流體溫度 | 最高 水壓力 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 閥桿類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 - 38 | 類125 | 1.625“ | 365學位F. | 200 PSI | 3機構/ 8“ | 3-9 / 16“ | 非上升 | 新台幣1,956元 | |
115 - 12 | 類125 | 1.875“ | 365學位F. | 200 PSI | 1機構/ 2“ | 3-9 / 16“ | 非上升 | 新台幣1,785元 | |
115 - 34 | 類125 | 2.5“ | 365學位F. | 200 PSI | 3機構/ 4“ | 4.75“ | 非上升 | 新台幣2,239元 | |
115 - 100 | 類125 | 3" | 365學位F. | 200 PSI | 1" | 5" | 非上升 | 新台幣2,764元 | |
115 - 114 | 類125 | 3.25“ | 365學位F. | 200 PSI | 1.25“ | 5.5“ | 非上升 | 新台幣4,581元 | |
115 - 112 | 類125 | 3.625“ | 365學位F. | 200 PSI | 1.5“ | 6.5“ | 非上升 | 新台幣4,711元 | |
115 - 200 | 類125 | 4 5機構/ 16“ | 365學位F. | 200 PSI | 2" | 7.437“ | 非上升 | 新台幣7,166元 |