扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MILWAUKEE VALVE UP149 1 閘閥 1 英寸焊接青銅 | AE3PVV 5EMW6

MILWAUKEE VALVE UP149 1閘閥1英寸錫青銅

有現貨
貨號:AE3PVV 型號:UP149 1交叉參考:5EMW6

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,428 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目閘閥
主體材料青銅
閥蓋樣式螺紋的
課程類300
連接類型焊接
處理材料可鍛鐵
手柄類型方向盤
入口到出口長度3"
最高 流體溫度180學位F.
最高 水壓力300 PSI
管道尺寸1"
閥桿材料青銅
入口中心的頂部7"
閥桿類型升起
楔形材料青銅

送貨信息:

船重(kg) 0.87
船高(厘米)6.35
船長(厘米)38.42
船寬(厘米)26.04
HS代碼8481801060
原產地US

產品型號

產品型號課程入口到出口長度最高 流體溫度最高 水壓力管道尺寸入口中心的頂部閥桿類型價錢
MILWAUKEE VALVE 115 - 38 閘閥 125 級 3/8 英吋 | AB3ZJM 1WEF1 115 - 38類1251.625“365學位F.200 PSI3機構/ 8“3-9 / 16“非上升新台幣1,956元
MILWAUKEE VALVE 115 - 12 閘閥 125 1/2 英吋青銅 | AB3ZJN 1WEF2 115 - 12類1251.875“365學位F.200 PSI1機構/ 2“3-9 / 16“非上升新台幣1,785元
MILWAUKEE VALVE 115 - 34 閘閥 125 級 3/4 英吋青銅 | AB3ZJP 1WEF3 115 - 34類1252.5“365學位F.200 PSI3機構/ 4“4.75“非上升新台幣2,239元
MILWAUKEE VALVE 115 - 100 閘閥 125 級 1 英吋焊接 | AB3ZJQ 1WEF4 115 - 100類1253"365學位F.200 PSI1"5"非上升新台幣2,764元
MILWAUKEE VALVE 115 - 114 閘閥 125 級 1-1/4 英吋焊接 | AB3ZJR 1WEF5 115 - 114類1253.25“365學位F.200 PSI1.25“5.5“非上升新台幣4,581元
MILWAUKEE VALVE 115 - 112 閘閥 125 級 1-1/2 英吋焊接 | AB3ZJT 1WEF6 115 - 112類1253.625“365學位F.200 PSI1.5“6.5“非上升新台幣4,711元
MILWAUKEE VALVE 115 - 200 閘閥 125 級 2 英吋焊接 | AB3ZJU 1WEF7 115 - 200類1254 5機構/ 16“365學位F.200 PSI2"7.437“非上升新台幣7,166元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MILWAUKEE VALVE UP149 1閘閥1英寸錫青銅
新台幣4,428元 /單元