項目 | 截止閥 |
主體材料 | 低鉛青銅 |
閥蓋樣式 | 螺紋的 |
連接類型 | 焊接 |
處理材料 | 可鍛鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 2" |
最高 流體溫度 | 200學位F. |
最高 水壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
閥桿材料 | 青銅 |
入口中心的頂部 | 3.187“ |
閥桿類型 | 升起 |
楔形材料 | 青銅 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8481801070 |
原產地 | US |
型號 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
UP1502-12 | 2.437“ | 1機構/ 2“ | 3.75“ | 新台幣8,906元 | |
UP1502-34 | 3.187“ | 3機構/ 4“ | 4" | 新台幣12,096元 | |
UP1502 1“ | 3 11機構/ 16“ | 1" | 4.375“ | 新台幣16,258元 | |
UP1502-114 | 4.187“ | 1.25“ | 5.187“ | 新台幣21,756元 | |
UP1502-112 | 4.75“ | 1.5“ | 5.75“ | 新台幣28,627元 | |
UP1502 2“ | 5 15機構/ 16“ | 2" | 6.75“ | 新台幣40,902元 |