項目 | 低鉛旋啟式止回閥 |
進水口蓋 | 1-7 / 16“ |
連接類型 | 螺紋的 |
開裂壓力 | 0.75至1 psi |
流 | 3.3加侖/分鐘 |
總長: | 2.125“ |
材料 | 青銅 |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 200學位F. |
安裝位置 | 來自碟片下方的壓力 |
總高度 | 1.437“ |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
信號寬度 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 6.99 |
船長(厘米) | 57.47 |
船寬(厘米) | 30.16 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 流 | 總長: | 總高度 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP509-38 | 螺紋的 | 6加侖/分鐘 | 2.125“ | 1.437“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,538元 | |
UP509-12 | 螺紋的 | 10加侖/分鐘 | 2 5機構/ 16“ | 1.437“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣3,538元 | |
UP509-34 | 螺紋的 | 18加侖/分鐘 | 2.625“ | 1 11機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣4,064元 | |
UP509 1個 | 螺紋的 | 31加侖/分鐘 | 3.25“ | 2" | 1" | 1" | 新台幣5,591元 | |
UP509-114 | 螺紋的 | 54加侖/分鐘 | 3 9機構/ 16“ | 2.125“ | 1.25“ | 1.25“ | 新台幣7,784元 | |
UP509-112 | 螺紋的 | 76加侖/分鐘 | 4" | 2.375“ | 1.5“ | 1.5“ | 新台幣9,342元 | |
UP509 2個 | 螺紋的 | 131加侖/分鐘 | 4.75“ | 2 13機構/ 16“ | 2" | 2" | 新台幣13,518元 |