項目 | 低鉛彈簧止回閥 |
連接類型 | 螺紋的 |
開裂壓力 | 0.75至1 psi |
流 | 13加侖/分鐘 |
總長: | 1 29機構/ 32“ |
材料 | 青銅 |
最高 溫度 | 353學位F. |
安裝位置 | 來自碟片下方的壓力 |
總高度 | 2 21機構/ 32“ |
尺寸 | 1" |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.42 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流 | 項目 | 總長: | 總高度 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP548T-38 | 螺紋的 | 2.5加侖/分鐘 | 低鉛彈簧止回閥 | 1 7機構/ 32“ | 1 31機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,785元 | ||
UP548T-12 | 螺紋的 | 4.1加侖/分鐘 | 低鉛彈簧止回閥 | 1 7機構/ 32“ | 2 3機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,827元 | ||
UP548T-34 | 螺紋的 | 7.6加侖/分鐘 | 低鉛彈簧止回閥 | 1機構/ 2“ | 2 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣2,420元 | ||
UP548T-114 | 螺紋的 | 23加侖/分鐘 | 低鉛彈簧止回閥 | 2.156“ | 3 3機構/ 32“ | 1.25“ | 1.25“ | 新台幣4,099元 | ||
UP548T-112 | 螺紋的 | 31加侖/分鐘 | 低鉛彈簧止回閥 | 2.593 | 3 5機構/ 16“ | 1.5“ | 1.5“ | 新台幣5,320元 | ||
UP548T 2 | 螺紋的 | 54加侖/分鐘 | 低鉛彈簧止回閥 | 3.125“ | 3 25機構/ 32“ | 2" | 2" | 新台幣7,602元 | ||
UP1548T-38 | 焊接 | 2.5加侖/分鐘 | 低鉛彈簧止回閥 | 1 7機構/ 32“ | 2.156“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,785元 |