項目 | 閘閥 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
閥蓋樣式 | 螺紋的 |
連接類型 | NPT |
處理材料 | 鑄鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 2.437“ |
最高 流體溫度 | 200學位F. |
最高 水壓力 | 200 PSI |
管道尺寸 | 1.5“ |
閥桿材料 | 黃銅 |
入口中心的頂部 | 4-15 / 16“ |
閥桿類型 | 非上升 |
楔形材料 | 黃銅 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8481801060 |
原產地 | CN |
型號 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
UP667 1/4“ | 1.625“ | 1機構/ 4“ | 2-27 / 32“ | 新台幣1,854元 | |
UP667 3/8“ | 1.625“ | 3機構/ 8“ | 2-27 / 32“ | 新台幣1,905元 | |
UP667 1/2“ | 1 11機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 2-29 / 32“ | 新台幣2,260元 | |
UP667 3/4“ | 1 27機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | 3-5 / 16“ | 新台幣2,450元 | |
UP667 1“ | 2.187“ | 1" | 3-15 / 16“ | 新台幣3,137元 | |
UP667 1-1 / 4英寸 | 2 27機構/ 64“ | 1.25“ | 4-11 / 32“ | 新台幣4,247元 | |
UP667 2“ | 2 27機構/ 32“ | 2" | 6.031“ | 新台幣6,928元 |