項目 | 球閥 |
球材質 | CP黃銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 排隊 |
相容性測試 | 美國國家科學基金會 372/61 |
連接類型 | 按x按 |
處理材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 0度至250度F |
管尺寸 | 3機構/ 4“ |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 15.88 |
船長(厘米) | 12.07 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481801085 |
型號 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
UPBA-480B-12 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,269元 | |
UPBA-480B-34 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣2,719元 | |
UPBA-480B-100 | 1" | 1" | 新台幣3,550元 | |
UPBA-480B-114 | 1.25“ | 1.25“ | 新台幣7,304元 | |
UPBA-480B-112 | 1.5“ | 1.5“ | 新台幣10,535元 | |
UPBA-480B-200 | 2" | 2" | 新台幣8,080元 | |
UPBA-481B-12 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,486元 |