項目 | 球閥 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 焊料x焊料 |
處理材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 600磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 高達180度F |
UPC | 697988612723 |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | CN |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
UPBA-485B-12 | 1機構/ 2“ | 新台幣892元 | |
UPBA485B 1個 | 1" | 新台幣1,802元 | |
UPBA-485B-114 | 1.25“ | 新台幣2,891元 | |
UPBA-485B-112 | 1.5“ | 新台幣3,708元 | |
UPBA485B 2個 | 2" | 新台幣5,530元 |