項目 | 鉗形表 |
交流電流精度 | +/- 2%+ 5位數 |
交流響應 | 總有效值 |
聲音連續性 | 是 |
自動關機 | 是 |
電池類型 | AA |
校准證書 | NIST |
校正頻率 | 50到60赫茲 |
電容 | 40nF |
鉗型鉗口樣式 | 夾緊 |
計數 | 4000 |
數據保持 | 是 |
顯示屏 | 反向黑色液晶 |
鉗口容量 | 5機構/ 8“ |
Max.最高AC Amps交流放大器 | 200 |
Max.最高AC Volts交流電壓 | 1000 |
Max.最高DC Amps直流電流 | 200 |
Max.最高DC Volts直流電壓 | 1000 |
Max.最高Ohms歐姆 | 40 |
工作溫度。 | 14至122度F |
安全等級 | 四類 600V |
溫度。 範圍 | -40度至752度F(-40度至400度C) |
溫度計類型 | K型熱電偶 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 9030310000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 校正頻率 | 計數 | 鉗口容量 | 安全等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2205-20 | 50到60赫茲 | 4000 | 5機構/ 8“ | 四類 600V | 新台幣8,239元 | ||
2206-20 | 50到60赫茲 | 4000 | 5機構/ 8“ | 四類 600V | 新台幣8,296元 | ||
2205-20NST | 50到60赫茲 | 4000 | 5機構/ 8“ | 四類 600V | 新台幣16,115元 | ||
2237-20NST | 51到60赫茲 | 6001 | 1.437“ | 三類 600V | 新台幣19,986元 |