項目 | 充電棒燈 |
有電池 | 沒有 |
電池消耗時間 | 16小時。 |
更換電池組 | M18鋰離子電池系列 |
電池尺寸 | 18V |
電池類型 | 鋰離子 |
光束距離 | 29m |
身體顏色 | 紅 |
主體材料 | 聚碳酸酯/ ABS |
蠟燭功率 | 211 |
充電時間 | 1小時。 |
直徑 | 3" |
集中 | 固定 |
耐衝擊性 | 2m |
燈泡壽命 | 35小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 10“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 300流明 |
光輸出模式 | 前高後低 |
流明 | 300 |
電池數量 | 1 |
充值次數 | 500 |
更換燈 | 沒有 |
安全等級 | 未指定 |
開關類型 | 按鈕 |
電壓 | 18.0 |
透水率 | IPX4 |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8513100000 |
產品 | 型號 | 光輸出 | 電池消耗時間 | 更換電池組 | 光輸出模式 | 流明 | 電壓 | 透水率 | 電池尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351-20 | 120流明 | 4小時。 | 製造商48-11-2402、48-11-2401 | Single | 220 | 12.0 | 未指定 | 12V | 新台幣2,640元 |