項目 | 圓鋸 |
安培 | 12.0 |
刀桿尺寸 | 5機構/ 8“ |
斜切能力 | 50學位 |
斜角擋塊 | 50學位 |
刀片直徑。 | 7.25“ |
葉片側面 | 權 |
制動類型 | 電 |
有線/無線 | 無繩 |
切深@ 45度 | 1-7 / 8“ |
切深@ 90度 | 2-1 / 2“ |
手柄類型 | 軟握 |
空載轉速 | 5800 |
導體數量 | 0 |
鞋材 | 鎂 |
工具長度 | 13.75“ |
工具重量 | 12.4磅。 |
電壓 | 18 VAC |
船重(kg) | 3.87 |
A. 刀片最高轉速為5800 RPM,確保快速且有效率的切割性能。
答:是的,這款 Milwaukee 2732-21HD 圓鋸可以調整切割深度,為不同的專案要求提供靈活性。
A. 斜角範圍為向右 0 至 50 度,提供斜角切割的多功能性。
答:是的,有一個 50 度斜角擋塊,可以快速、精確地調整角度。
答:該套件包括 (1) 個裸工具、(1) 個電池、(1) 個充電器以及承包商包、多電壓快速充電器、REDLITHIUM 高輸出電池組和扳手。