項目 | 往復鋸套件 |
刀桿尺寸 | 5機構/ 8“ |
電池容量 | 12啊 |
斜角擋塊 | 50度 |
刀片直徑。 | 7 1機構/ 4“ |
葉片側面 | 權 |
光驅類型 | 直接驅動 |
能量源 | 無繩 |
鞋材 | 鎂 |
工具長度 | 13-3 / 4“ |
變速 | 是 |
電壓 | 18 VDC |
船重(kg) | 5.01 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 安培 | 電池容量 | 線長 | 手柄類型 | 工具長度 | 工具重量 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6538-21 | 15.0 | - | 10ft。 | - | 18.75“ | 9.8磅。 | 120 | 新台幣10,260元 | ||
6509-31 | 12.0 | - | 8ft。 | - | 19“ | 7.1磅。 | 120 | 新台幣7,108元 | ||
6519-31 | 12.0 | - | 8ft。 | - | 19“ | 7.1磅。 | 120 | 新台幣7,108元 | ||
2722-21HD 48-11-1880 | - | 8啊 | - | 軟握 | 18-7 / 8“ | - | 18 VDC | 新台幣33,903元 | ||
2719-21 48-11-1850 | - | 5啊 | - | 軟握 | 6-1 / 2“ | - | 18 VDC | 新台幣23,911元 | ||
2821-22 | - | 5啊 | - | D型手柄 | 17 7機構/ 64“ | 6.8磅。 | 18V DC | 新台幣23,162元 |