項目 | 走在混凝土鋸後面 |
刀桿尺寸 | 7機構/ 8“ |
電池容量 | 12啊 |
刀片直徑。 | 9" |
切割類型 | 濕/幹 |
最高 切割深度 | 3-3 / 8“ |
總高度 | 12-1 / 2“ |
總長度 | 26“ |
總寬度 | 7-3 / 4“ |
能量源 | 無繩 |
電壓 | 18 VDC |
船重(kg) | 12.23 |
原產地 | CN |
答:主要因素包括應用相容性、刀片直徑和心軸尺寸、電源偏好、濕/乾切割能力、電池壽命、重量、安全功能、多功能性、耐用性和灰塵管理。
A.
A.
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
2786-20 | 新台幣31,319元 | ||
2786-22HD 48-11-1812 | 新台幣62,669元 |