項目 | 衝擊扳手 |
電池容量 | 一 5 啊 |
離合器樣式 | 影響力 |
驅動器大小 | 1/2“方形 |
自由速度 | 1750轉 |
處理材料 | 塑料 |
手柄類型 | 手槍握把 |
外殼材質 | 金屬、塑料、橡膠 |
最大。 扭力 | 1400英尺-磅 |
總長度 | 8-1 / 8“ |
能量源 | 無繩 |
固定器類型 | 摩擦環 |
電壓 | 18 VDC |
船重(kg) | 3.85 |
原產地 | 變化 |
產品 | 型號 | 電池容量 | 驅動器大小 | 自由速度 | 最大。 扭力 | 總長度 | 固定器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2864-20 48-11-1850 | 一 5 啊 | 3/4“方形 | 1800轉 | 1500英尺-磅 | 8-1 / 2“ | 通孔 | 新台幣27,206元 | ||
2867-22 48-11-1880 | 三八啊 | 1“廣場 | 1800轉 | 1800英尺-磅 | 10-7 / 8“ | 摩擦環 | 新台幣68,805元 | ||
2864-22 48-11-1865 | 一個6啊,兩個5啊 | 3/4“方形 | 1800轉 | 1500英尺-磅 | 8-1 / 2“ | 通孔 | 新台幣42,693元 | ||
2863-22 48-11-1865 | 一個6啊,兩個5啊 | 1/2“方形 | 1750轉 | 1400英尺-磅 | 8-1 / 8“ | 摩擦環 | 新台幣41,058元 |