項目 | 電磁鑽床 |
安培 | 13.0 |
容量鋼 | 1-5 / 8“ |
卡盤尺寸 | 3機構/ 4“ |
有線/無線 | 有線 |
磁鐵類型 | 電 |
電機功率 | 2.30 |
空載轉速 | 475年到730年 |
總高度 | 14 7機構/ 64“ |
可逆 | 沒有 |
工具長度 | 11.25“ |
工具重量 | 30.0磅。 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 21.6 |
船高(厘米) | 21.34 |
船長(厘米) | 70.87 |
船寬(厘米) | 55.88 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總高度 | 工具長度 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4274-21 | 14“ | 13.75“ | 30.5磅。 | 新台幣97,526元 |