項目 | 鎚鑽芯鑽頭 |
位直徑。 | 1.5“ |
鑽孔長度 | 4 1機構/ 16“ |
刀柄形狀 | SDS最大樣條 |
刀柄尺寸 | 12“或18” |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8207502030 |
型號 | 位直徑。 | 鑽孔長度 | 總長度 | 刀柄形狀 | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48-20-5420 | 3.125“ | 3" | 11.375“ | SDS最大 | 45機構/ 64“ | 新台幣10,280元 | |
48-20-5404 | 1.75“ | 3" | 11.375“ | SDS最大 | 45機構/ 64“ | 新台幣8,824元 | |
48-20-5406 | 1.75“ | 3" | 22“ | SDS最大 | 45機構/ 64“ | 新台幣9,892元 | |
48-20-5410 | 2" | 3" | 22“ | SDS最大 | 45機構/ 64“ | 新台幣9,433元 | |
48-20-5412 | 2.625“ | 3" | 11.375“ | SDS最大 | 45機構/ 64“ | 新台幣9,661元 | |
48-20-5414 | 2.625“ | 3" | 22“ | SDS最大 | 45機構/ 64“ | 新台幣10,896元 | |
48-20-5460 | 2" | 3" | 22“ | 仿樣 | 3機構/ 4“ | 新台幣10,572元 |