扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MILWAUKEE 48-20-7090 衝擊鑽頭 Sds Plus 5/32 x 5 英寸 | AB7QGJ 23Y566

MILWAUKEE 48-20-7090 衝擊鑽頭 Sds Plus 5/32 x 5 英寸

有現貨
貨號: AB7QGJ 型號:48-20-7090交叉編號:23Y566

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$450 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬質合金鎚鑽頭
位直徑。5機構/ 32“
鑽孔長度2"
切刀頭數2
總長度5"
刀柄形狀SDS加號
刀柄尺寸25機構/ 64“

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)2.03
船長(厘米)22.1
船寬(厘米)4.57
HS代碼8207502030
原產地DE

產品型號

產品型號位直徑。鑽孔長度總長度價錢
密爾沃基 48-20-7085 鎚鑽頭 Sds Plus 1 x 18 英寸 | AB7QDA 23Y481 48-20-70851"16“18“新台幣3,068元
MILWAUKEE 48-20-7058鎚鑽頭Sds Plus 11/16 x 8英寸| AB7QDJ 23Y489 48-20-705811機構/ 16“6"8"新台幣1,549元
MILWAUKEE 48-20-7066鎚鑽頭Sds Plus 3/4 x 18 In | AB7QDR 23Y497 48-20-70663機構/ 4“16“18“新台幣2,226元
MILWAUKEE 48-20-7065鎚鑽頭Sds Plus 3/4 x 12 In | AB7QDT 23Y498 48-20-70653機構/ 4“10“12“新台幣1,680元
MILWAUKEE 48-20-7067鎚鑽頭Sds Plus 3/4 x 24 In | AB7QDV 23Y501 48-20-70673機構/ 4“22“24“新台幣3,875元
MILWAUKEE 48-20-7061鎚鑽Sds Plus 3/4 x 8 In | AB7QDW 23Y502 48-20-70613機構/ 4“6"8"新台幣1,521元
MILWAUKEE 48-20-7473鎚鑽頭Sds Plus 1/2 x 10 In | AB7QEB 23Y507 48-20-74731機構/ 2“8"10“新台幣780元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MILWAUKEE 48-20-7090 衝擊鑽頭 Sds Plus 5/32 x 5 英寸
新台幣450元 /單元