扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MILWAUKEE 48-20-7200 鎚鑽頭 Sds Plus 5/8 x 8 英寸 | AB7QFQ 23Y546

MILWAUKEE 48-20-7200 衝擊鑽頭 Sds Plus 5/8 x 8 英寸

有現貨
貨號:AB7QFQ 型號:48-20-7200交叉編號:23Y546

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,418 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬質合金鎚鑽頭
位直徑。5機構/ 8“
鑽孔長度6"
切刀頭數4
總長度8"
刀柄形狀SDS加號
刀柄尺寸25機構/ 64“

送貨信息:

船重(kg) 0.16
船高(厘米)1.52
船長(厘米)29.21
船寬(厘米)4.06
HS代碼8207502030
原產地DE

產品型號

產品型號位直徑。鑽孔長度切刀頭數總長度價錢
MILWAUKEE 48-20-7080 鎚鑽頭 Sds Plus 1 x 10 英寸 | AB7QCY 23Y479 48-20-70801"8"210“新台幣2,088元
MILWAUKEE 48-20-7240鎚鑽頭Sds Plus 1 x 10英寸| AB7QCZ 23Y480 48-20-72401"8"410“新台幣3,252元
MILWAUKEE 48-20-7246 鎚鑽頭 Sds Plus 1 x 18 英寸 | AB7QDB 23Y482 48-20-72461"16“418“新台幣3,683元
MILWAUKEE 48-20-7374鎚鑽頭Sds Plus 1/2 x 12英寸| AB7QDC 23Y483 48-20-73741機構/ 2“10“412“新台幣1,423元
MILWAUKEE 48-20-7371鎚鑽Sds Plus 1/2 x 6 In | AB7QDD 23Y484 48-20-73711機構/ 2“4"46"新台幣753元
MILWAUKEE 48-20-7335鎚鑽頭Sds Plus 1/4 x 12 In | AB7QDE 23Y485 48-20-73351機構/ 4“10“412“新台幣1,334元
MILWAUKEE 48-20-7330鎚鑽頭Sds Plus 1/4 x 4 In | AB7QDF 23Y486 48-20-73301機構/ 4“2"44"新台幣406元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MILWAUKEE 48-20-7200 衝擊鑽頭 Sds Plus 5/8 x 8 英寸
新台幣1,418元 /單元