項目 | 硬質合金鎚鑽頭 |
位直徑。 | 3機構/ 16“ |
鑽孔長度 | 4" |
切刀頭數 | 4 |
總長度 | 6" |
刀柄形狀 | SDS加號 |
刀柄尺寸 | 25機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8207504030 |
原產地 | DE |
型號 | 位直徑。 | 鑽孔長度 | 切刀頭數 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48-20-7080 | 1" | 8" | 2 | 10“ | 新台幣2,088元 | |
48-20-7240 | 1" | 8" | 4 | 10“ | 新台幣3,252元 | |
48-20-7246 | 1" | 16“ | 4 | 18“ | 新台幣3,683元 | |
48-20-7374 | 1機構/ 2“ | 10“ | 4 | 12“ | 新台幣1,423元 | |
48-20-7371 | 1機構/ 2“ | 4" | 4 | 6" | 新台幣753元 | |
48-20-7335 | 1機構/ 4“ | 10“ | 4 | 12“ | 新台幣1,334元 | |
48-20-7330 | 1機構/ 4“ | 2" | 4 | 4" | 新台幣406元 |