項目 | 硬質合金鎚鑽頭 |
位直徑。 | 3機構/ 16“ |
鑽孔長度 | 14“ |
切刀頭數 | 2 |
總長度 | 16“ |
刀柄形狀 | SDS加號 |
刀柄尺寸 | 25機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 49.28 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8207502030 |
原產地 | DE |
型號 | 位直徑。 | 鑽孔長度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
48-20-7085 | 1" | 16“ | 18“ | 新台幣3,068元 | |
48-20-7058 | 11機構/ 16“ | 6" | 8" | 新台幣1,549元 | |
48-20-7066 | 3機構/ 4“ | 16“ | 18“ | 新台幣2,226元 | |
48-20-7065 | 3機構/ 4“ | 10“ | 12“ | 新台幣1,680元 | |
48-20-7067 | 3機構/ 4“ | 22“ | 24“ | 新台幣3,821元 | |
48-20-7061 | 3機構/ 4“ | 6" | 8" | 新台幣1,521元 | |
48-20-7473 | 1機構/ 2“ | 8" | 10“ | 新台幣780元 |