項目 | 捲尺 |
皮帶扣 | 是 |
刀片塗層 | 尼龍 |
刀片顏色 | 黃 |
刀片長度 | 16英尺 |
刀片材料 | 鐵件 |
刀片寬度 | 1" |
錶殼顏色 | 黑/紅 |
外殼材料 | ABS |
案例類型 | 關閉 |
畢業類型 | 英寸/英尺 |
應屆畢業生 | 1/16 英寸、1/8 英寸、1/4 英寸、1/2 英寸、1 英尺 |
鎖類型 | 滑動 |
測量類型 | SAE |
站出來 | 12英尺 |
螺柱標記 | 是 |
提示樣式 | 四鉚鉤 |
船重(kg) | 0.34 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 刀片長度 | 刀片寬度 | 錶殼顏色 | 外殼材料 | 畢業類型 | 應屆畢業生 | 測量類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-6626 | 8英尺,26英尺 | 25mm | 黑色,紅色 | ABS塑料 | 英寸/英尺/毫米/厘米/米 | 1mm 底部,1/16" 頂部 | SAE /公制 | 新台幣1,159元 | ||
48-22-6630 | 30英尺 | 25mm | 黑色,紅色 | ABS塑料 | 英寸/英尺/分數 | - | SAE | 新台幣1,465元 | ||
48-22-0216, 48-22-1500 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,919元 | ||
48-22-0225, 48-22-1500 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,222元 | ||
48-22-0225M, 48-22-1500 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,412元 | ||
48-22-0216M, 48-22-1500 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,004元 | ||
48-22-0235, 48-22-1500 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,898元 |