項目 | 螺帽組 |
刀片材料 | 鋼,鉻 |
色標 | 是 |
手柄 | 我們的乳膠 |
處理顏色 | 紅色與黑色握把 |
手柄設計 | 靠墊 |
十六進制 | 13,10,8,7,6,5.5,5毫米 |
十六進制大小 | 5.5,6.0,7.0,8.0,10.0,13.0毫米 |
件數 | 7 |
總長度 | 7 14" 至 7 1/2" |
SAE或公制 | 公制 |
軸 | 空心,六角形 |
刀柄長度 | 3" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 空心六角 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.87 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8204200000 |
產品 | 型號 | 十六進制 | 十六進制大小 | 項目 | 件數 | 總長度 | SAE或公制 | 軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-2404 | 9/16, 7/16, 5/16, 1/4" | 1/4", 5/16", 7/16", 9/16" | 螺帽組 | 4 | 6" | SAE | 十六進制 | 新台幣1,430元 | ||
48-22-2407 | 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4" | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" | 螺帽組 | 7 | 7 14" 至 7 1/2" | SAE | 空心,六角形 | 新台幣2,546元 | ||
48-22-2507 | 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4" | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" | 螺帽組 | 7 | 7 14" 至 7 1/2" | SAE | 空洞 | 新台幣1,360元 | ||
48-22-2517 | 13,10,8,7,6,5.5,5毫米 | 5.5,6.0,7.0,8.0,10.0,13.0毫米 | 電磁螺母起子套裝 | 7 | 7 14" 至 7 1/2" | 公制 | 空洞 | 新台幣4,564元 |