項目 | 螺母驅動器 |
色標 | 是 |
手柄 | 我們的乳膠 |
處理顏色 | 紅色與黑色握把 |
手柄設計 | 靠墊 |
十六進制 | 7 mm |
十六進制大小 | 7.0mm |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 7" |
SAE或公制 | 公制 |
軸 | 空洞 |
柄 | 十六進制 |
刀柄長度 | 3" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 空心六角 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 1.91 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8204200000 |
產品 | 型號 | 十六進制 | 十六進制大小 | 總長度 | SAE或公制 | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-2421 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 7" | SAE | 3" | 新台幣522元 | ||
48-22-2422 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 7" | SAE | 3" | 新台幣552元 | ||
48-22-2423 | 11機構/ 32“ | 11機構/ 32“ | 7" | SAE | 3" | 新台幣544元 | ||
48-22-2425 | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 7" | SAE | 3" | 新台幣589元 | ||
48-22-2426 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 7.5“ | SAE | 3.5“ | 新台幣590元 | ||
48-22-2427 | 9機構/ 16“ | 9機構/ 16“ | 7.5“ | SAE | 3.5“ | 新台幣646元 | ||
48-22-2431 | 5 mm | 5.0mm | 7" | 公制 | 3" | 新台幣1,049元 |