項目 | 電磁螺母起子 |
色標 | 是 |
手柄 | 我們的乳膠 |
處理顏色 | 紅色與黑色握把 |
手柄設計 | 靠墊 |
十六進制 | 7 mm |
十六進制大小 | 7.0mm |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 7" |
SAE或公制 | 公制 |
軸 | 空洞 |
柄 | 十六進制 |
刀柄長度 | 3" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 空心六角 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 1.91 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8204200000 |
產品 | 型號 | SAE或公制 | 驅動器大小 | 十六進制 | 刀柄尺寸 | 十六進制大小 | 總長: | 材料 | 總長度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-66-4537 | - | 1機構/ 2“ | - | 1機構/ 4“ | - | 2 9機構/ 16“ | 鍛鋼 | - | 1 | 新台幣383元 | ||
49-66-4502 | - | 1機構/ 4“ | - | 1/4“六角 | - | 1.875“ | 準備衝擊 | - | 1 | 新台幣174元 | ||
49-66-4503 | - | 5機構/ 16“ | - | 1/4“六角 | - | 1.875“ | 準備衝擊 | - | 1 | 新台幣192元 | ||
49-66-4505 | - | 3機構/ 8“ | - | 1/4“六角 | - | 1.875“ | 準備衝擊 | - | 1 | 新台幣221元 | ||
49-66-4522 | - | 1機構/ 4“ | - | 1/4“六角 | - | 1.875“ | 準備衝擊 | - | 3 | 新台幣670元 | ||
49-66-4523 | - | 5機構/ 16“ | - | 1/4“六角 | - | 1.875“ | 準備衝擊 | - | 3 | 新台幣697元 | ||
49-66-4525 | - | 3機構/ 8“ | - | 1/4“六角 | - | 1.875“ | 準備衝擊 | - | 3 | 新台幣774元 |