項目 | 螺絲刀套裝 |
手柄設計 | 符合人體工程學的防傾翻 |
處理材料 | 塑料 |
絕緣的 | 沒有 |
無火花 | 沒有 |
件數 | 6 |
總長度 | 14-7 / 64“ |
刀柄長度 | 3“到8” |
繫繩能力 | 繫繩就緒 |
吸頭尺寸 | #1、#2、1/4"、3/16"、5/16 |
船重(kg) | 0.67 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 手柄設計 | 總長度 | 刀柄長度 | 繫繩能力 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-2606 | 末端符合人體工學的尖端 ID | 8“至10-1 / 2” | 3“到6” | 無法繫繩 | #0、#00、1/16"、1/8"、3/32"、5/32" | 新台幣1,475元 |