項目 | 鎖緊鉗 |
完 | 鍍鉻 |
手柄類型 | 舒適握力 |
鉗口容量 | 3" |
下巴長度 | 1.156“ |
顎釋放桿 | 1手 |
顎式 | 彎曲的下巴 |
鉗口厚度 | 29機構/ 64“ |
顎型 | 彎曲的下巴 |
鉗口寬度 | 29機構/ 64“ |
總長: | 10“ |
材料 | 鐵件 |
螺桿機構 | 扭矩鎖(TM) |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
鋼絲鉗 | 是 |
船重(kg) | 0.62 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8203206030 |
產品 | 型號 | 鉗口容量 | 下巴長度 | 顎型 | 鉗口寬度 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-3407 | 1.5“ | 1 5機構/ 64“ | 彎曲的下巴 | 13機構/ 32“ | 7" | 新台幣1,097元 | ||
48-22-3420 | 2.5“ | 1.187“ | 彎曲的下巴 | 31機構/ 64“ | 10“ | 新台幣956元 | ||
48-22-3405 | 1.75“ | 29機構/ 32“ | 彎曲的下巴 | 23機構/ 64“ | 5" | 新台幣975元 | ||
48-22-3510 | 1.75“ | 1 15機構/ 64“ | 直顎 | 5機構/ 8“ | 10“ | 新台幣1,070元 | ||
48-22-3507 | 1.75“ | 19機構/ 64“ | 直顎 | 5機構/ 8“ | 7" | 新台幣945元 | ||
48-22-3409 | 2.125“ | 2 3機構/ 32“ | 長鼻子 | 3機構/ 16“ | 9" | 新台幣1,252元 | ||
48-22-3406 | 2" | 1 45機構/ 64“ | 長鼻子 | 3機構/ 16“ | 6" | 新台幣1,052元 |