項目 | 舌頭和凹槽鉗 |
調整類型 | 快速調整 |
完 | Polished 抛光 |
手柄類型 | 帶鉸孔手柄的舒適手柄 |
下巴長度 | 1.5“ |
顎式 | V型顎 |
鉗口寬度 | 1機構/ 4“ |
材料 | 鐵件 |
最高 顎開口 | 2" |
下頜位置數 | 22 |
總長度 | 10“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 32.77 |
船寬(厘米) | 11.68 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 調整類型 | 項目 | 下巴長度 | 鉗口寬度 | 最高 顎開口 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-6316 | 槽縫 | 舌頭和凹槽鉗 | 2 9機構/ 16“ | 33機構/ 64“ | 4.25“ | 16“ | 新台幣2,686元 | ||
48-22-6208 | 快速調整 | 舌頭和凹槽鉗 | 1.25“ | 1機構/ 4“ | 1.75“ | 8" | 新台幣1,005元 | ||
48-22-6320 | 槽縫 | 舌頭和凹槽鉗 | 3" | 31機構/ 64“ | 5.5“ | 20“ | 新台幣3,466元 | ||
48-22-6310 | 槽縫 | 舌頭和凹槽鉗 | 1.375“ | 1機構/ 2“ | 2" | 10“ | 新台幣879元 | ||
48-22-6212 | 快速調整 | 舌頭和凹槽鉗 | 1.75“ | 1機構/ 4“ | 2.75“ | 12“ | 新台幣1,449元 | ||
48-22-6306 | 槽縫 | 舌頭和凹槽鉗 | 13機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 1" | 6" | 新台幣792元 | ||
48-22-6312 | 槽縫 | 舌頭和凹槽鉗 | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 2.25“ | 12“ | 新台幣1,025元 |