項目 | 自給式鑽頭 |
位直徑。 | 1.5“ |
結構 | 熱處理鋼合金 |
直徑 | 1 1機構/ 2“ |
對於標準管道Sz。 (在。) | 1 |
材料 | 熱處理鋼合金 |
總長度 | 6" |
刀柄尺寸 | 十六進制7/16“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 位直徑。 | 直徑 | 項目 | 材料 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-25-1002 | 1" | 1" | 自給式鑽頭 | 熱處理鋼合金 | 6" | 新台幣1,756元 | ||
48-25-2002 | 2" | 2" | 自給式鑽頭 | 熱處理鋼合金 | 6" | 新台幣2,090元 | ||
48-25-5125 | 1.5“ | 1 1機構/ 2“ | 自給式鑽頭 | 鐵件 | 5" | 新台幣2,124元 | ||
48-25-5135 | 2" | 2" | 自給式鑽頭 | 鐵件 | 5" | 新台幣2,446元 | ||
48-25-5140 | 2.125“ | 2 1機構/ 8“ | 自給式鑽頭 | 鐵件 | 5" | 新台幣2,470元 | ||
48-25-2122 | 2.125“ | 2 1機構/ 8“ | 自給式鑽頭 | 熱處理鋼合金 | 4.5“ | 新台幣2,148元 | ||
48-25-2252 | 2.25“ | 2 1機構/ 4“ | 自給式鑽頭 | 熱處理鋼合金 | 6" | 新台幣2,387元 |