項目 | 快速更換自動進給位 |
位直徑。 | 3" |
結構 | 碳素鋼 |
直徑 | 3" |
對於標準管道Sz。 (在。) | 2-1 / 2 * |
材料 | 碳鋼合金 |
件數 | 1 |
總長度 | 6" |
刀柄尺寸 | 3 銑削平面 |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8207508000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 位直徑。 | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
48-25-3621 | 3.625“ | 3 5機構/ 8“ | 新台幣7,619元 | ||
48-25-4621 | 4.625“ | 4 5機構/ 8“ | 新台幣8,514元 |