項目 | 電源位 |
申請方法 | 影響力 |
鑽頭樣式 | 菲利普斯 |
完 | 黑色磷酸鹽 |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 2" |
點大小 | #3 |
SAE或公制 | SAE |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 總長度 | 點大小 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48-32-4113 | 插入位 | 1" | #3 | 25 | 新台幣1,028元 | ||
48-32-4280 | 插入位 | 1" | #1 | 250 | 新台幣8,921元 | ||
48-32-4282 | 插入位 | 1" | #3 | 250 | 新台幣8,921元 | ||
48-32-4162 | 電源位 | 2" | #2 | 25 | 新台幣2,275元 | ||
48-32-4262 | 電源位 | 2" | #2 | 250 | 新台幣20,425元 | ||
48-32-4191 | 電源位 | 3.5“ | #2 | 25 | 新台幣4,040元 | ||
48-32-4192 | 電源位 | 3.5“ | #3 | 25 | 新台幣4,072元 |