項目 | 電源位 |
申請方法 | 影響力 |
鑽頭樣式 | 方形凹槽 |
完 | 黑色磷酸鹽 |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 2" |
點大小 | #2 |
SAE或公制 | SAE |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 13 |
船長(厘米) | 7.49 |
船寬(厘米) | 0.64 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 總長度 | 點大小 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48-32-4910 | 電源位 | 2" | #3 | 2 | 新台幣306元 | ||
48-32-4122 | 插入位 | 1" | #2 | 25 | 新台幣1,028元 | ||
48-32-4161 | 插入位 | 1" | #1 | 25 | 新台幣1,052元 | ||
48-32-4173 | 電源位 | 2" | #3 | 25 | 新台幣2,524元 | ||
48-32-4195 | 電源位 | 3.5“ | #2 | 1 | 新台幣2,284元 | ||
48-32-4196 | 電源位 | 3.5“ | #3 | 25 | 新台幣3,874元 | ||
48-32-4215 | 電源位 | 6" | #2 | 10 | 新台幣2,447元 |